XNEX 080608, HB7525, Tyyppi: ST900

Tuote nro.: 215185 ST900
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    32,29 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    26,91 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
4 876 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä XNEX 080608
Tyyppi ST900
Laji HB7525
Lastuava aine KM
enimmäistyöstösyvyys ap max 4 mm
Syöttö fz / hammas 0,18 mm
Teränpaksuus S 6.35 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä 6
Nirkon säde 0,8 mm
Tuotetyyppi Kääntöterä jyrsintään

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 215185 ST900
EAN / GTIN 4062406392246
Valmistajan numero 215185 ST900
Valmistaja Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Käyttötaulukko

Teräs < 500 N/mm²
P
335
Teräs < 750 N/mm²
P
300
Teräs < 900 N/mm²
P
280
märkä enintään
 
märkä vähintään
 
kuiva
 
ilma
 

Kuvaus

Malli:

6 leikkuuterää mahdollistavat suuren taloudellisuuden ja alhaisen hinnan terää kohti.
Kaksipuolinen 2×3-leikkuinen kovametallinen kääntöterä kulmajyrsintään.

Ohje:

Ohjelastuamisarvot arvoille ae = 0,3×D / ap = 3mm.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin