{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
ISO-koodi-kääntöterä | XNEX 080608 | |
tyyppi | ALU | |
Laji | HU7710 | |
Lastuava aine | KM | |
enimmäistyöstösyvyys ap max | 4 mm | |
Syöttö fz / hammas | 0,15 mm | |
Teränpaksuus S | 6.35 mm | |
Vaihtojen/terien lukumäärä | 6 | |
Nirkon säde | 0,8 mm | |
Tuotetyyppi | Kääntöterä jyrsintään |
Tuotekoodi | 215184 ALU | |
EAN / GTIN | 4062406392239 | |
Valmistajan numero | 215184 ALU |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
XNEX 080608 ALU
pyynnöstä
Varastossa
848 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
30,36 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
25,30 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
3 354 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
24,29 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
20,24 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Nirkon säde | 0,8 | 0,8 |
ISO-koodi-kääntöterä | XNEX 080608 | XNEX 080608 |
enimmäistyöstösyvyys ap max | 4 | 4 |
Lastuava aine | KM | KM |
Laji | HU7710 | HUM310 |
tyyppi | ALU | ALU |
Syöttö fz / hammas | 0,15 | 0,15 |