XNEX 080608, HB7710, Tyyppi: GGG

Tuote nro.: 215190 GGG
Uusi tuote
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    32,29 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    26,91 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
4 508 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä XNEX 080608
Tyyppi GGG
Laji HB7710
Lastuava aine KM
enimmäistyöstösyvyys ap max 4 mm
Syöttö fz / hammas 0,23 mm
Teränpaksuus S 6:35 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä 6
Pinnoitus pinnoitettu
Nirkon säde 0,8 mm
Tuotetyyppi Kääntöterä jyrsintään

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 215190 GGG
EAN / GTIN 4067263499527
Valmistajan numero 215190 GGG
Valmistaja Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Käyttötaulukko

Teräs < 900 N/mm²
P
240
Teräs < 1100 N/mm²
P
200
Teräs < 1400 N/mm²
P
180
GGG
K
290
märkä enintään
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

6 leikkuuterää mahdollistavat suuren taloudellisuuden ja alhaisen hinnan terää kohti.
Kaksipuolinen 2×3-leikkuinen kovametallinen kääntöterä kulmajyrsintään.

Ohje:

Ohjelastuamisarvot arvoille ae = 0,3×D / ap = 3mm.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin