{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Power Q | |
Terän ⌀ DC | 35 mm | |
Terien lkm Z | 4 | |
varren malli | Kierteellinen | |
Jyrsintäkäyttö | Pyöröjyrsintä; Parrastus; Upotusjyrsintä | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Työkalun vaihto | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 29 mm | |
⌀ D3 | 25 mm | |
Kokonaispituus Lges | 47 mm | |
Kiinnityskierre M | M16 | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin | 60 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax | 68 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ap | 1,2 mm | |
Porrastuskulma αmax | 1,52 astetta | |
Porrastuspituus L kun αmax | 22,55 mm | |
Sopiva kääntöterä | XOMU094812 | |
Tuotetyyppi | Kopiojyrsin |
Tuotekoodi | 213004 35/4 | |
EAN / GTIN | 4062406266677 | |
Valmistajan numero | 213004 35/4 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
GARANT Power Q Double -pikasyöttöjyrsin 35/4 mm
pyynnöstä
Varastossa
44 kappaletta varastossa
385,25 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
4 kappaletta varastossa
271,40 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
8 kappaletta varastossa
326,60 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 4 | 4 | 4 |
Kiinnityskierre M | M16 | M16 | M16 |
Jyrsintäkäyttö | Pyöröjyrsintä; Parrastus; Upotusjyrsintä | Pyöröjyrsimet; Parrastus | Kulmajyrsintä; Pyöröjyrsintä; Parrastus |
Kokonaispituus Lges | 47 mm | 42 mm | 42 mm |
Sisäjäähdytys | kyllä | kyllä | kyllä |
Terän ⌀ DC | 35 mm | 35 mm | 35 mm |
Tuotetyyppi | Kopiojyrsin | Kopiojyrsin | Kopiojyrsin |