{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Power Q | |
Terän ⌀ DC | 40 mm | |
Terien lkm Z | 4 | |
varren malli | Kierteellinen | |
Jyrsintäkäyttö | Pyöröjyrsintä; Parrastus; Upotusjyrsintä | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Työkalun vaihto | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 29 mm | |
⌀ D3 | 30 mm | |
Kokonaispituus Lges | 47 mm | |
Kiinnityskierre M | M16 | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin | 70 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax | 78 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ap | 1,2 mm | |
Porrastuskulma αmax | 1,25 astetta | |
Porrastuspituus L kun αmax | 27,55 mm | |
Sopiva kääntöterä | XOMU094812 | |
Tuotetyyppi | Kopiojyrsin |
Tuotekoodi | 213004 40/4 | |
EAN / GTIN | 4062406266684 | |
Valmistajan numero | 213004 40/4 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() GARANT Power Q Double -pikasyöttöjyrsin 40/4 mm
pyynnöstä
Varastossa
12 kappaletta varastossa
410,55 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
65 kappaletta varastossa
369,15 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kiinnityskierre M | M16 | M16 |
Jyrsintäkäyttö | Pyöröjyrsintä ;Parrastus ;Upotusjyrsintä | Pyöröjyrsintä ;Parrastus ;Upotusjyrsintä |
Sisäjäähdytys | kyllä | kyllä |
Lastuamisstrategia | HPC | HPC |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax | 78 | 78 |
Porrastuspituus L kun αmax | 27,55 | 25,43 |
Tuotetyyppi | Kopiojyrsin | Kopiojyrsin |