{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Power Q | |
Terän ⌀ DC | 30 mm | |
Terien lkm Z | 3 | |
varren malli | Kierteellinen | |
Jyrsintäkäyttö | Pyöröjyrsintä; Parrastus; Upotusjyrsintä | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Työkalun vaihto | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 29 mm | |
⌀ D3 | 20 mm | |
Kokonaispituus Lges | 47 mm | |
Kiinnityskierre M | M16 | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin | 50 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax | 58 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ap | 1,2 mm | |
Porrastuskulma αmax | 1,96 astetta | |
Porrastuspituus L kun αmax | 17,55 mm | |
Sopiva kääntöterä | XOMU094812 | |
Tuotetyyppi | Kopiojyrsin |
Tuotekoodi | 213004 30/3 | |
EAN / GTIN | 4062406266653 | |
Valmistajan numero | 213004 30/3 |