GARANT Power Q pikasyöttöjyrsin 32/3 mm

Tuote nro.: 212809 32/3
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
35 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ D / Terien lkm Z (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Jyrsintäkäyttö: Pyöröjyrsintä; Parrastus; Upotusjyrsintä
  • Lastuamisstrategia: HPC
  • Sisäjäähdytys: kyllä
  • Työkalun vaihto: PowerCard
PowerCard
Tähän työkaluun sisältyy Garant Powercard -takuukortti, jonka avulla työkalu on helppo vaihtaa, jos se on kulunut tai vaurioitunut. Lisätietoja Tiedot

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Power Q
Terän ⌀ DC 32 mm
Terien lkm Z 3
varren malli Kierteellinen
Jyrsintäkäyttö Pyöröjyrsintä; Parrastus; Upotusjyrsintä
Lastuamisstrategia HPC
Sisäjäähdytys kyllä
Työkalun vaihto PowerCard
⌀ D1 h6 17 mm
⌀ D2 29 mm
⌀ D3 20 mm
Kokonaispituus Lges 47 mm
Kiinnityskierre M M16
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin 52 mm
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax 62 mm
Pyöröporausjyrsintä ap 1 mm
Porrastuskulma αmax 1,97 astetta
Porrastuspituus L kun αmax 17,43 mm
Sopiva kääntöterä XDM.090416
Tuotetyyppi Kopiojyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 212809 32/3
EAN / GTIN 4045197939173
Valmistajan numero 212809 32/3

Kuvaus

Varaosa:

Kääntöteränruuvisarja nro 219799 2 (10IP; 2,2Nm).

Ohje:

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 2,2 käytetään terän nro 674252 koko 10IP kanssa.
Kun käytetään jatkeita, on aina käytettävä sisäjäähdytystä.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


GARANT Power Q pikasyöttöjyrsin  32/3 mm

GARANT Power Q pikasyöttöjyrsin 32/3 mm

pyynnöstä
Varastossa
35 kappaletta varastossa
292,10 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
51 kappaletta varastossa
354,20 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
7 kappaletta varastossa
334,65 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Terien lkm Z 3 3 3
Jyrsintäkäyttö Pyöröjyrsintä ;Parrastus ;Upotusjyrsintä Pyöröjyrsimet ;Parrastus ;Upotusjyrsintä Pyöröjyrsintä ;Parrastus ;Upotusjyrsintä
Sisäjäähdytys kyllä kyllä kyllä
varren malli Kierteellinen Kierteellinen Kierteellinen
⌀ D3 20 16 22
Porrastuspituus L kun αmax 17,43 15,5 19,55
Tuotetyyppi Kopiojyrsin Kopiojyrsin Kopiojyrsin

Sopivat tuotteet

Samasta sarjasta "Power Q" Näytä kaikki

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin