{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Power Q | |
Terän ⌀ DC | 42 mm | |
Terien lkm Z | 4 | |
varren malli | Kierteellinen | |
Jyrsintäkäyttö | Pyöröjyrsintä; Parrastus; Upotusjyrsintä | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Työkalun vaihto | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 29 mm | |
⌀ D3 | 30 mm | |
Kokonaispituus Lges | 47 mm | |
Kiinnityskierre M | M16 | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin | 72 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax | 82 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ap | 1 mm | |
Porrastuskulma αmax | 1,25 astetta | |
Porrastuspituus L kun αmax | 27,43 mm | |
Sopiva kääntöterä | XDM.090416 | |
Tuotetyyppi | Kopiojyrsin |
Tuotekoodi | 212809 42/4 | |
EAN / GTIN | 4062406074807 | |
Valmistajan numero | 212809 42/4 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
GARANT Power Q pikasyöttöjyrsin, Kierteellinen, ⌀ D / Terien lkm Z: 42/4mm
pyynnöstä
Varastossa
12 kappaletta varastossa
374,90 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
23 kappaletta varastossa
394,45 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
6 kappaletta varastossa
417,45 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 4 | 4 | 4 |
Kiinnityskierre M | M16 | M16 | M16 |
Sisäjäähdytys | kyllä | kyllä | kyllä |
Sopiva kääntöterä | XDM.090416 | XD.. 120408 | XOMU094812 |
Lastuamisstrategia | HPC | HPC | HPC |
⌀ D3 | 30 mm | 21 mm | 32 mm |
Porrastuskulma αmax | 1,25 astetta | 0,84 astetta | 1,16 astetta |