GARANT Power Q pikasyöttöjyrsin 40/4 mm

Tuote nro.: 212807 40/4
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
8 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ D / Terien lkm Z (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Jyrsintäkäyttö: Pyöröjyrsintä; Parrastus; Upotusjyrsintä
  • Sisäjäähdytys: kyllä
  • Lastuamisstrategia: HPC
  • Työkalun vaihto: PowerCard
PowerCard
Tähän työkaluun sisältyy Garant Powercard -takuukortti, jonka avulla työkalu on helppo vaihtaa, jos se on kulunut tai vaurioitunut. Lisätietoja Tiedot

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Power Q
Terän ⌀ DC 40 mm
Terien lkm Z 4
varren malli weldonvarsi
Jyrsintäkäyttö Pyöröjyrsintä; Parrastus; Upotusjyrsintä
Sisäjäähdytys kyllä
Lastuamisstrategia HPC
Työkalun vaihto PowerCard
⌀ D3 28 mm
Ulkoneman pituus L1 50 mm
Kokonaispituus Lges 110 mm
Varren ⌀ Ds h6 32 mm
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin 68 mm
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax 78 mm
Pyöröporausjyrsintä ap 1 mm
Porrastuskulma αmax 1,35 astetta
Porrastuspituus L kun αmax 25,43 mm
Sopiva kääntöterä XDM.090416
Asetuskulma κ 16 astetta
Tuotetyyppi Kopiojyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 212807 40/4
EAN / GTIN 4045197939074
Valmistajan numero 212807 40/4

Kuvaus

Varaosa:

Kääntöteränruuvisarja nro 219799 2 (10IP; 2,2Nm).

Ohje:

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 2,2 käytetään terän nro 674252 koko 10IP kanssa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


GARANT Power Q pikasyöttöjyrsin  40/4 mm

GARANT Power Q pikasyöttöjyrsin 40/4 mm

pyynnöstä
Varastossa
8 kappaletta varastossa
434,70 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
16 kappaletta varastossa
408,25 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
6 kappaletta varastossa
453,10 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Terien lkm Z 4 4 4
Ulkoneman pituus L1 50 50 50
Asetuskulma κ 16 90 15
Sisäjäähdytys kyllä kyllä kyllä
Terän ⌀ DC 40 40 40
⌀ D3 28 25,6 30
Tuotetyyppi Kopiojyrsin Kopiojyrsin Kopiojyrsin

Sopivat tuotteet

Samasta sarjasta "Power Q" Näytä kaikki

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin