{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Hi5 | |
Terän ⌀ DC | 40 mm | |
Terien lkm Z | 4 | |
varren malli | weldonvarsi | |
Terien jako | epätasainen | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Työkalun vaihto | PowerCard | |
⌀ D3 | 25,6 mm | |
enimmäistyöstösyvyys ap max | 1,4 mm | |
Ulkoneman pituus L1 | 50 mm | |
Kokonaispituus Lges | 110 mm | |
Varren ⌀ Ds h6 | 32 mm | |
Sopiva kääntöterä | POMX 0704.. | |
Kääntöterä-ruuvisarja | 219884 (10IP; 2,2 Nm) | |
Asetuskulma κ | 90 astetta | |
Tuotetyyppi | Kopiojyrsin |
Tuotekoodi | 213200 40/4 | |
EAN / GTIN | 4045197783509 | |
Valmistajan numero | 213200 40/4 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Hi5-pikasyöttöjyrsin 40/4 mm
pyynnöstä
Varastossa
16 kappaletta varastossa
408,25 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
8 kappaletta varastossa
434,70 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
6 kappaletta varastossa
453,10 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 4 | 4 | 4 |
Ulkoneman pituus L1 | 50 | 50 | 50 |
Asetuskulma κ | 90 | 16 | 15 |
Sisäjäähdytys | kyllä | kyllä | kyllä |
Terän ⌀ DC | 40 | 40 | 40 |
⌀ D3 | 25,6 | 28 | 30 |
Tuotetyyppi | Kopiojyrsin | Kopiojyrsin | Kopiojyrsin |