Etu- ja takaviisteinen jyrsinpää 90°, HB730, ⌀ D ± 0,01: 12mm

Tuote nro.: 210380 12
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Individual prices for business customers after login.
pyynnöstä
Varastossa
8 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ D ± 0,01 (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: TKM
  • Kärkiupottimen kärkikulma: 90
  • Standardi: Tehdasnormi
  • tyyppi: N
  • Terien lkm Z: 6

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja TopCut
Terän ⌀ D 12 mm
Laji HB730
Lastuava aine TKM
Kärkiupottimen kärkikulma 90
Standardi Tehdasnormi
tyyppi N
Terien lkm Z 6
syöttösuunta vaaka
Kokonaispituus L 26,9 mm
Kiinnityskoko 10 mm
Pään pituus l 13 mm
Terän pituus L2 2 mm
suurin leikkaussyvyys ap max teräksessä < 900 N/mm2 0,9 mm
Syöttö fz teräksessä < 900 N/mm2 0,08 mm
sopiva kiristysavain nro 219987; nro 219986 8×3
Nurkkaviisteen kulma 45 astetta
Sisäjäähdytys ei
varren malli GARANT TopCut
enimmäistyöstösyvyys ap max täysurilla 1,4
Tuotetyyppi Jyrsin kiinnityskierteellä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 210380 12
EAN / GTIN 4045197523501
Valmistajan numero 210380 12

Käyttötaulukko

Teräs < 500 N/mm²
P
210
Teräs < 750 N/mm²
P
170
Teräs < 900 N/mm²
P
150
Teräs < 1100 N/mm²
P
130
Teräs < 1400 N/mm²
P
110
Teräs < 55 HRC
H
50
Teräs < 60 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG(G)
K
160
Öljy
 
märkä enintään
 
märkä vähintään
 
kuiva
 
ilma
 

Kuvaus

Ohje:

ae max = ap max

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


Etu- ja takaviisteinen jyrsinpää 90°, HB730, ⌀ D ± 0,01: 12mm

Etu- ja takaviisteinen jyrsinpää 90°, HB730, ⌀ D ± 0,01: 12mm

pyynnöstä
Varastossa
8 kappaletta varastossa
94,76 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
51 kappaletta varastossa
81,65 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Terien lkm Z 6 3
Kokonaispituus L 26,9 mm 30,1 mm
Sisäjäähdytys ei ei
Standardi Tehdasnormi Tehdasnormi
tyyppi N N
Terän ⌀ D 12 mm 12 mm
Tuotetyyppi Jyrsin kiinnityskierteellä Jyrsin kiinnityskierteellä

Sopivat tuotteet

Samasta sarjasta "TopCut" Näytä kaikki

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin