Pidin 90°, lieriömäinen, sisäjäähd. pitkä, Tyyppi: 10

Tuote nro.: 239745 10
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Individual prices for business customers after login.
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
2 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • Sisäjäähdytys: kyllä
  • Varsi: DIN 6535 HA, h6

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja TopCut
Sisäjäähdytys kyllä
Varsi DIN 6535 HA, h6
sopii läpireiän ⌀:lle 10 mm - 12,7 mm
sopii pohjareiän ⌀:lle 14 mm - 16,2 mm
Kokonaispituus L 120 mm
Hyötypituus L1 65 mm
Varren ⌀ DS h6 16 mm
Suositeltu kiristysmomentti 5 Nm
Tuotetyyppi Kierteitetyn jyrsimen pidike

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 239745 10
EAN / GTIN 4045197593238
Valmistajan numero 239745 10

Kuvaus

Malli:

NC-yhteensopiva kokoonpano suoralla varren halkaisijalla standardoituun käyttöön hydraulikiristys- tai tarkkuuskiristysistukoissa erittäin tarkkaan ja prosessivarmaan työhön.

Ohje:

Ota huomioon pidikkeiden ja kalvinpäiden kiinnitinkoko. Muita kiinnittimiä nro 210550210582 ja nro 212000.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Samasta sarjasta "TopCut" Näytä kaikki

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin