NC-paikoituspora 90°, HB730, ⌀ D ± 0,01: 10mm

Tuote nro.: 210400 10
Price per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
36 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ D ± 0,01 (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Lastuava aine: TKM
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Tyyppi: N
  • Terien lkm Z: 2
  • Kärkikulma: 90

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja TopCut
Teräpään ⌀ D 10 mm
Laji HB730
Lastuava aine TKM
Standardi Tehdasnormi
Tyyppi N
Terien lkm Z 2
Kärkikulma 90 astetta
Kiinnityskoko 10 mm
Pään pituus l 13 mm
Terän pituus L2 5 mm
Syöttö f teräksessä < 900 N/mm2 0,6 mm/kierr.
Varsi GARANT TopCut
Sisäjäähdytys ei
Tuotetyyppi Leikkuupala keskitys- ja aloitusreikäporaukseen

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 210400 10
EAN / GTIN 4045197557537
Valmistajan numero 210400 10
Valmistaja Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Käyttötaulukko

Teräs < 500 N/mm²
P
210
Teräs < 750 N/mm²
P
170
Teräs < 900 N/mm²
P
150
Teräs < 1100 N/mm²
P
130
Teräs < 1400 N/mm²
P
110
Teräs < 55 HRC
H
50
Teräs < 60 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG(G)
K
160
Öljy
 
märkä enintään
 
märkä vähintään
 
kuiva
 
ilma
 

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Samasta sarjasta "TopCut" Näytä kaikki

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin