Lieriömäinen kiinnitys, Lieriövarsi., jyrsinpään ⌀:lle D: 10mm

Tuote nro.: 210550 10
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Individual prices for business customers after login.
pyynnöstä
Varastossa
27 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

jyrsinpään ⌀:lle D (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja TopCut
jyrsinpään ⌀:lle D 10 mm
Sovitin Lieriövarsi.
Sisäjäähdytys kyllä
Ulko-⌀ d1 9,8 mm
Kokonaispituus L 65 mm
Varren ⌀ DS h6 16 mm
Suositeltu kiristysmomentti 5 Nm
Tuotetyyppi Kierteitetyn jyrsimen pidike

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 210550 10
EAN / GTIN 4045197521484
Valmistajan numero 210550 10

Kuvaus

Malli:

Tarkkuushiottu pidin ruuvikiinnitteisille GARANT TopCut -jyrsinpäille.
Järjestelmän pyörintätarkkuus ≤ 10 µm yhdistämällä kuula- ja tasovastinpinnat.
Ilman kiinnityspintaa (HSC-työstämiseen). Toleranssi = h6.

Ohje:

Enimmäisjyrsintäsyvyys = L1 + I; I = katso ruuvikiinnitteisten päiden mitat: Nro 210050210410.
Kiristysavain = nro 219987.
Hylsy momenttiavaimeen = nro 219986.
Vähennä teknologisia tietoja, jos työkalulla on pitkä ulkonema.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Samasta sarjasta "TopCut" Näytä kaikki

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin