{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | TopCut | |
jyrsinpään ⌀:lle D | 16 mm | |
Sovitin | Lieriövarsi. | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Ulko-⌀ d1 | 15,8 mm | |
Kokonaispituus L | 70 mm | |
Varren ⌀ DS h6 | 20 mm | |
Suositeltu kiristysmomentti | 15 Nm | |
Tuotetyyppi | Kierteitetyn jyrsimen pidike |
Tuotekoodi | 210550 16 | |
EAN / GTIN | 4045197522603 | |
Valmistajan numero | 210550 16 |