Viistejyrsinpää 90° 10 mm

Tuote nro.: 210390 10
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
381 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ D ± 0,01 (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: TKM
  • Kärkiupottimen kärkikulma: 90
  • Standardi: Tehdasnormi
  • tyyppi: N
  • Terien lkm Z: 3

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Sarja TopCut
    Terän ⌀ D 10 mm
    Laji HB730
    Lastuava aine TKM
    Kärkiupottimen kärkikulma 90
    Standardi Tehdasnormi
    tyyppi N
    Terien lkm Z 3
    syöttösuunta vaaka
    Kokonaispituus L 26,9 mm
    Kiinnityskoko 10 mm
    Pään pituus l 13 mm
    Terän pituus L2 7 mm
    suurin leikkaussyvyys ap max teräksessä < 900 N/mm2 3 mm
    Syöttö fz teräksessä < 900 N/mm2 0,06 mm
    Nurkkaviisteen kulma 45 astetta
    Sisäjäähdytys ei
    varren malli GARANT TopCut
    enimmäistyöstösyvyys ap max täysurilla 5
    Tuotetyyppi Jyrsin kiinnityskierteellä

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 210390 10
    EAN / GTIN 4045197523518
    Valmistajan numero 210390 10

    Käyttötaulukko

    Teräs < 500 N/mm²
    P
    210
    Teräs < 750 N/mm²
    P
    170
    Teräs < 900 N/mm²
    P
    150
    Teräs < 1100 N/mm²
    P
    130
    Teräs < 1400 N/mm²
    P
    110
    Teräs < 55 HRC
    H
    50
    Teräs < 60 HRC
    H
    40
    INOX < 900 N/mm²
    M
    80
    INOX > 900 N/mm²
    M
    50
    Ti > 850 N/mm²
    S
    80
    GG(G)
    K
    160
    Öljy
     
    märkä enintään
     
    märkä vähintään
     
    kuiva
     
    ilma
     

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Varaosat

    Samasta sarjasta "TopCut" Näytä kaikki

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin