{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | TopCut | |
Terän ⌀ D | 10 mm | |
Laji | HB730 | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | Tehdasnormi | |
tyyppi | N | |
Terien lkm Z | 6 | |
Nousukulma | 50 astetta | |
syöttösuunta | vaaka | |
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | 0,1×D särmäyksessä | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Kiinnityskoko | 10 mm | |
Sopiva kiinnitys | GARANT TopCut | |
Pään pituus l | 18 mm | |
Terän pituus L2 | 12,5 mm | |
Kulmapyöristys rv | 0,5 | |
Syöttö fz särmäykseen teräksessä < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Tuotetyyppi | Leikkuupala jyrsintään |
Tuotekoodi | 210330 10 | |
EAN / GTIN | 4045197523303 | |
Valmistajan numero | 210330 10 |