{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | TopCut | |
Terän ⌀ D | 12 mm | |
Laji | HB730 | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | Tehdasnormi | |
tyyppi | N | |
Terien lkm Z | 6 | |
Nousukulma | 50 astetta | |
syöttösuunta | vaaka | |
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | 0,1×D särmäyksessä | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Kiinnityskoko | 12 mm | |
Sopiva kiinnitys | GARANT TopCut | |
Pään pituus l | 22 mm | |
Terän pituus L2 | 15 mm | |
Kulmapyöristys rv | 0,6 | |
Syöttö fz särmäykseen teräksessä < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Tuotetyyppi | Leikkuupala jyrsintään |
Tuotekoodi | 210330 12 | |
EAN / GTIN | 4045197523310 | |
Valmistajan numero | 210330 12 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Silitysjyrsinpää, säde 12 mm
pyynnöstä
Varastossa
15 kappaletta varastossa
109,94 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
4 kappaletta varastossa
109,02 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 6 | 6 |
Sopiva kiinnitys | GARANT TopCut | GARANT TopCut |
Nousukulma | 50 astetta | 50 astetta |
tyyppi | N | N |
Syöttö fz särmäykseen teräksessä < 900 N/mm2 | 0,06 mm | 0,06 mm |
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | 0,1×D särmäyksessä | 0,1×D särmäyksessä |
Tuotetyyppi | Leikkuupala jyrsintään | Leikkuupala jyrsintään |