Pidin 90°, lieriömäinen, sisäjäähd. pitkä, Tyyppi: 16

Tuote nro.: 239745 16
Price per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
17 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Sisäjäähdytys: kyllä
  • Varsi: DIN 6535 HA, h6

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja TopCut
Sisäjäähdytys kyllä
Varsi DIN 6535 HA, h6
sopii läpireiän ⌀:lle 17,21 mm - 21,2 mm
sopii pohjareiän ⌀:lle 21,21 mm - 25,2 mm
Kokonaispituus L 160 mm
Hyötypituus L1 105 mm
Varren ⌀ DS h6 20 mm
Suositeltu kiristysmomentti 15 Nm
Tuotetyyppi Kierteitetyn jyrsimen pidike

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 239745 16
EAN / GTIN 4045197593252
Valmistajan numero 239745 16
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

NC-yhteensopiva kokoonpano suoralla varren halkaisijalla standardoituun käyttöön hydraulikiristys- tai tarkkuuskiristysistukoissa erittäin tarkkaan ja prosessivarmaan työhön.

Ohje:

Ota huomioon pidikkeiden ja kalvinpäiden kiinnitinkoko. Muita kiinnittimiä nro 210550210582 ja nro 212000.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Samasta sarjasta "TopCut" Näytä kaikki

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin