{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | TopCut | |
Terän ⌀ D | 16 mm | |
Laji | HB730 | |
Lastuava aine | TKM | |
Kärkiupottimen kärkikulma | 90 | |
Standardi | Tehdasnormi | |
tyyppi | N | |
Terien lkm Z | 6 | |
syöttösuunta | vaaka | |
Kokonaispituus L | 30,1 mm | |
Kiinnityskoko | 12 mm | |
Pään pituus l | 16 mm | |
Terän pituus L2 | 2,8 mm | |
suurin leikkaussyvyys ap max teräksessä < 900 N/mm2 | 1,8 mm | |
Syöttö fz teräksessä < 900 N/mm2 | 0,1 mm | |
sopiva kiristysavain nro 219987; nro 219986 | 10×4 | |
Nurkkaviisteen kulma | 45 astetta | |
Sisäjäähdytys | ei | |
varren malli | GARANT TopCut | |
enimmäistyöstösyvyys ap max täysurilla | 2 | |
Tuotetyyppi | Jyrsin kiinnityskierteellä |
Tuotekoodi | 210380 16 | |
EAN / GTIN | 4045197527400 | |
Valmistajan numero | 210380 16 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Etu- ja takaviisteinen jyrsinpää 90°, HB730, ⌀ D ± 0,01: 16mm
pyynnöstä
Varastossa
24 kappaletta varastossa
142,03 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
54 kappaletta varastossa
122,48 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 6 | 3 |
Kokonaispituus L | 30,1 mm | 37,3 mm |
Sisäjäähdytys | ei | ei |
Kärkiupottimen kärkikulma | 90 | 90 |
Standardi | Tehdasnormi | Tehdasnormi |
tyyppi | N | N |
Tuotetyyppi | Jyrsin kiinnityskierteellä | Jyrsin kiinnityskierteellä |