{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | TopCut | |
Terän ⌀ D | 16 mm | |
Laji | HB730 | |
Lastuava aine | TKM | |
Kärkiupottimen kärkikulma | 90 | |
Standardi | Tehdasnormi | |
tyyppi | N | |
Terien lkm Z | 3 | |
syöttösuunta | vaaka | |
Kokonaispituus L | 37,3 mm | |
Kiinnityskoko | 16 mm | |
Pään pituus l | 20 mm | |
Terän pituus L2 | 11,3 mm | |
suurin leikkaussyvyys ap max teräksessä < 900 N/mm2 | 6 mm | |
Syöttö fz teräksessä < 900 N/mm2 | 0,1 mm | |
Nurkkaviisteen kulma | 45 astetta | |
Sisäjäähdytys | ei | |
varren malli | GARANT TopCut | |
enimmäistyöstösyvyys ap max täysurilla | 8 | |
Tuotetyyppi | Jyrsin kiinnityskierteellä |
Tuotekoodi | 210390 16 | |
EAN / GTIN | 4045197523532 | |
Valmistajan numero | 210390 16 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Viistejyrsinpää 90°, HB730, ⌀ D ± 0,01: 16mm
pyynnöstä
Varastossa
54 kappaletta varastossa
122,48 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
24 kappaletta varastossa
142,03 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 3 | 6 |
Kokonaispituus L | 37,3 mm | 30,1 mm |
Sisäjäähdytys | ei | ei |
Kärkiupottimen kärkikulma | 90 | 90 |
Standardi | Tehdasnormi | Tehdasnormi |
tyyppi | N | N |
Tuotetyyppi | Jyrsin kiinnityskierteellä | Jyrsin kiinnityskierteellä |