{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | TopCut | |
Terän ⌀ D | 12 mm | |
Laji | HB730 | |
Lastuava aine | TKM | |
Kärkiupottimen kärkikulma | 90 | |
Standardi | Tehdasnormi | |
tyyppi | N | |
Terien lkm Z | 3 | |
syöttösuunta | vaaka | |
Kokonaispituus L | 30,1 mm | |
Kiinnityskoko | 12 mm | |
Pään pituus l | 16 mm | |
Terän pituus L2 | 8,5 mm | |
suurin leikkaussyvyys ap max teräksessä < 900 N/mm2 | 4 mm | |
Syöttö fz teräksessä < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Nurkkaviisteen kulma | 45 astetta | |
Sisäjäähdytys | ei | |
varren malli | GARANT TopCut | |
enimmäistyöstösyvyys ap max täysurilla | 6 | |
Tuotetyyppi | Jyrsin kiinnityskierteellä |
Tuotekoodi | 210390 12 | |
EAN / GTIN | 4045197523525 | |
Valmistajan numero | 210390 12 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Viistejyrsinpää 90°, HB730, ⌀ D ± 0,01: 12mm
pyynnöstä
Varastossa
52 kappaletta varastossa
81,65 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
8 kappaletta varastossa
94,76 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 3 | 6 |
Kokonaispituus L | 30,1 mm | 26,9 mm |
Sisäjäähdytys | ei | ei |
Standardi | Tehdasnormi | Tehdasnormi |
tyyppi | N | N |
Terän ⌀ D | 12 mm | 12 mm |
Tuotetyyppi | Jyrsin kiinnityskierteellä | Jyrsin kiinnityskierteellä |