{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | TopCut | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Terän ⌀ D | 12 mm | |
Laji | HU730 | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | Tehdasnormi | |
tyyppi | W | |
Terien lkm Z | 4 | |
Nousukulma | 36 astetta | |
Kierukkakulmaominaisuus | epätasainen | |
syöttösuunta | vaakasuora, vino ja pystysuora | |
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | 0,5×D kopiojyrsinnässä; 0,05×D särmäyksessä | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Kiinnityskoko | 12 mm | |
Sopiva kiinnitys | GARANT TopCut | |
Pään pituus l | 16 mm | |
Terän pituus L2 | 9 mm | |
enimmäistyöstösyvyys ap max | 6 mm | |
Syöttö fz kopiojyrsintään alumiinissa, lyhytlastuinen | 0,1 mm | |
Vapaa pituus | 16 mm | |
Tuotetyyppi | Leikkuupala jyrsintään |
Tuotekoodi | 210355 12 | |
EAN / GTIN | 4045197557698 | |
Valmistajan numero | 210355 12 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Kopiojyrsinpää HPC, pinnoittamaton, ⌀ D h10: 12mm
pyynnöstä
Varastossa
16 kappaletta varastossa
92,92 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
36 kappaletta varastossa
103,27 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
36 kappaletta varastossa
103,27 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 4 | 4 | 4 |
Sisäjäähdytys | ei | ei | ei |
Sopiva kiinnitys | GARANT TopCut | GARANT TopCut | GARANT TopCut |
Lastuava aine | TKM | TKM | TKM |
Nousukulma | 36 astetta | 30 astetta | 15 astetta |
syöttösuunta | vaakasuora, vino ja pystysuora | vaakasuora ja vino | vaakasuora ja vino |
Terän ⌀ D | 12 mm | 12 mm | 12 mm |