{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | TopCut | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Terän ⌀ D | 20 mm | |
Laji | HU730 | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | Tehdasnormi | |
tyyppi | W | |
Terien lkm Z | 4 | |
Nousukulma | 36 astetta | |
Kierukkakulmaominaisuus | epätasainen | |
syöttösuunta | vaakasuora, vino ja pystysuora | |
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | 0,5×D kopiojyrsinnässä; 0,05×D särmäyksessä | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Kiinnityskoko | 20 mm | |
Sopiva kiinnitys | GARANT TopCut | |
Pään pituus l | 25 mm | |
Terän pituus L2 | 15 mm | |
enimmäistyöstösyvyys ap max | 10 mm | |
Syöttö fz kopiojyrsintään alumiinissa, lyhytlastuinen | 0,16 mm | |
Vapaa pituus | 25 mm | |
Tuotetyyppi | Leikkuupala jyrsintään |
Tuotekoodi | 210355 20 | |
EAN / GTIN | 4045197557711 | |
Valmistajan numero | 210355 20 |