{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | TopCut | |
Terän ⌀ D | 12 mm | |
Laji | HB730 | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | Tehdasnormi | |
tyyppi | N | |
Terien lkm Z | 4 | |
Nousukulma | 30 astetta | |
syöttösuunta | vaakasuora ja vino | |
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | 0,05×D kopiojyrsinnässä | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Kiinnityskoko | 12 mm | |
Sopiva kiinnitys | GARANT TopCut | |
Pään pituus l | 16 mm | |
Terän pituus L2 | 9 mm | |
suurin leikkaussyvyys ap max teräksessä < 900 N/mm2 | 3,6 mm | |
Syöttö fz kopiojyrsintään teräksessä < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Vapaa pituus | 16 mm | |
Tuotetyyppi | Leikkuupala jyrsintään |
Tuotekoodi | 210360 12 | |
EAN / GTIN | 4045197523433 | |
Valmistajan numero | 210360 12 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Kopiojyrsinpää 12 mm
pyynnöstä
Varastossa
42 kappaletta varastossa
103,27 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
17 kappaletta varastossa
92,92 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
37 kappaletta varastossa
103,27 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Sisäjäähdytys | ei | ei | ei |
Standardi | Tehdasnormi | Tehdasnormi | Tehdasnormi |
Sopiva kiinnitys | GARANT TopCut | GARANT TopCut | GARANT TopCut |
Nousukulma | 30 astetta | 36 astetta | 15 astetta |
tyyppi | N | W | H |
syöttösuunta | vaakasuora ja vino | vaakasuora, vino ja pystysuora | vaakasuora ja vino |
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | 0,05×D kopiojyrsinnässä | 0,5×D kopiojyrsinnässä; 0,05×D särmäyksessä | 0,05×D kopiojyrsinnässä |