{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Ulko-⌀ | 6,3 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Kärkiupottimen kärkikulma | 90 astetta | |
Lastuava aine | HSS | |
Terien lkm Z | 3 | |
Standardi | DIN 335 C | |
Varsi | Lieriövarsi. | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Pienin upotuksen ⌀, porauksiin alkaen | 1,5 mm | |
Kokonaispituus L | 45 mm | |
varren ⌀ Ds | 5 mm | |
Uppokantaruuveille DIN 7991 | M3 | |
Syöttö f teräksessä < 500 N/mm2 | 0,09 mm/kierr. | |
Varren toleranssi | h9 | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Porras- ja kärkiupotin |
Tuotekoodi | 150175 6,3 | |
EAN / GTIN | 4045197085719 | |
Valmistajan numero | 150175 6,3 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kartioupotin 90°, pinnoittamaton, Ulko-⌀: 6,3mm
pyynnöstä
Varastossa
406 kappaletta varastossa
9,49 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
544 kappaletta varastossa
13,23 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
284 kappaletta varastossa
26,91 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
448 kappaletta varastossa
17,02 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
142 kappaletta varastossa
42,21 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
549 kappaletta varastossa
34,85 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
564 kappaletta varastossa
38,41 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
220 kappaletta varastossa
16,96 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
117 kappaletta varastossa
57,96 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
13 kappaletta varastossa
60,49 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
338 kappaletta varastossa
19,09 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
191 kappaletta varastossa
16,96 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Värirengas | ilman | ilman | vihreä | vihreä | ilman | vihreä | vihreä | ilman | vihreä | vihreä | vihreä | vihreä |
Kokonaispituus L | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 104 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 104 mm | 104 mm | 45 mm | 45 mm |
Sisäjäähdytys | ei | ei | ei | ei | ei | ei | ei | ei | ei | ei | ei | ei |
Standardi | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C | Tehdasnormi | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C | Tehdasnormi | Tehdasnormi | DIN 335 C | DIN 335 C |
Varren toleranssi | h9 | h9 | h9 | h9 | h9 | h9 | h9 | h9 | h9 | h9 | h9 | h9 |
Lastuava aine | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
Tuotetyyppi | Porras- ja kärkiupotin | Porras- ja kärkiupotin | Porras- ja kärkiupotin | Porras- ja kärkiupotin | Porras- ja kärkiupotin | Porras- ja kärkiupotin | Porras- ja kärkiupotin | Porras- ja kärkiupotin | Porras- ja kärkiupotin | Porras- ja kärkiupotin | Porras- ja kärkiupotin | Porras- ja kärkiupotin |