{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Ulko-⌀ | 10,4 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Kärkiupottimen kärkikulma | 90 astetta | |
Lastuava aine | HSS | |
Terien lkm Z | 3 | |
Standardi | DIN 335 C | |
Varsi | Lieriövarsi. | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Pienin upotuksen ⌀, porauksiin alkaen | 2,5 mm | |
Kokonaispituus L | 50 mm | |
varren ⌀ Ds | 6 mm | |
Uppokantaruuveille DIN 7991 | M5 | |
Syöttö f teräksessä < 500 N/mm2 | 0,12 mm/kierr. | |
Varren toleranssi | h9 | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Porras- ja kärkiupotin |
Tuotekoodi | 150175 10,4 | |
EAN / GTIN | 4045197085764 | |
Valmistajan numero | 150175 10,4 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kartioupotin 90° 10,4 mm
pyynnöstä
Varastossa
1 223 kappaletta varastossa
12,19 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
796 kappaletta varastossa
16,62 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Pinnoitus | pinnoittamaton | pinnoittamaton |
Värirengas | ilman | ilman |
Uppokantaruuveille DIN 7991 | M5 | M5 |
Sisäjäähdytys | ei | ei |
Standardi | DIN 335 C | DIN 335 C |
Varren toleranssi | h9 | h9 |
Pienin upotuksen ⌀, porauksiin alkaen | 2,5 | 2,5 |