{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Ulko-⌀ | 6 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Kärkiupottimen kärkikulma | 90 astetta | |
Lastuava aine | HSS | |
Terien lkm Z | 3 | |
Standardi | DIN 335 C | |
Varsi | Lieriövarsi. | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Pienin upotuksen ⌀, porauksiin alkaen | 1,5 mm | |
Kokonaispituus L | 45 mm | |
varren ⌀ Ds | 5 mm | |
Uppokantaruuveille ISO 2009, 2010, 7046 ja 7047 | M3 | |
Syöttö f teräksessä < 500 N/mm2 | 0,09 mm/kierr. | |
Varren toleranssi | h9 | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Porras- ja kärkiupotin |
Tuotekoodi | 150175 6 | |
EAN / GTIN | 4045197085702 | |
Valmistajan numero | 150175 6 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Kartioupotin 90° 6 mm
pyynnöstä
Varastossa
399 kappaletta varastossa
9,49 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
753 kappaletta varastossa
13,23 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
324 kappaletta varastossa
15,58 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
98 kappaletta varastossa
131,10 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 3 | 3 | 3 | 3 |
Pinnoitus | pinnoittamaton | pinnoittamaton | pinnoittamaton | pinnoittamaton |
Värirengas | ilman | ilman | sininen | sininen |
Kokonaispituus L | 45 | 45 | 45 | 40 |
Standardi | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C |
Lastuava aine | HSS | HSS | HSS E | TKM |
Tuotetyyppi | Porras- ja kärkiupotin | Porras- ja kärkiupotin | Porras- ja kärkiupotin | Porras- ja kärkiupotin |