{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Ulko-⌀ | 23 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Kärkiupottimen kärkikulma | 90 astetta | |
Lastuava aine | HSS | |
Terien lkm Z | 3 | |
Standardi | DIN 335 C | |
Varsi | Lieriövarsi. | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Pienin upotuksen ⌀, porauksiin alkaen | 3,8 mm | |
Kokonaispituus L | 67 mm | |
varren ⌀ Ds | 10 mm | |
Uppokantaruuveille ISO 2009, 2010, 7046 ja 7047 | M12 | |
Syöttö f teräksessä < 500 N/mm2 | 0,16 mm/kierr. | |
Varren toleranssi | h9 | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Porras- ja kärkiupotin |
Tuotekoodi | 150175 23 | |
EAN / GTIN | 4045197085832 | |
Valmistajan numero | 150175 23 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kartioupotin 90° 23 mm
pyynnöstä
Varastossa
452 kappaletta varastossa
28,64 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
130 kappaletta varastossa
40,02 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Ulko-⌀ | 23 | 23 |
Pinnoitus | pinnoittamaton | pinnoittamaton |
Uppokantaruuveille ISO 2009, 2010, 7046 ja 7047 | M12 | M12 |
Kärkiupottimen kärkikulma | 90 | 90 |
Varren toleranssi | h9 | h9 |
Lastuava aine | HSS | HSS |
Syöttö f teräksessä < 500 N/mm2 | 0,16 | 0,16 |