{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Ulko-⌀ | 19 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Kärkiupottimen kärkikulma | 90 astetta | |
Lastuava aine | HSS | |
Terien lkm Z | 3 | |
Standardi | DIN 335 C | |
Varsi | Lieriövarsi. | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Pienin upotuksen ⌀, porauksiin alkaen | 3,5 mm | |
Kokonaispituus L | 63 mm | |
varren ⌀ Ds | 10 mm | |
Uppokantaruuveille ISO 2009, 2010, 7046 ja 7047 | M10 | |
Syöttö f teräksessä < 500 N/mm2 | 0,14 mm/kierr. | |
Varren toleranssi | h9 | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Porras- ja kärkiupotin |
Tuotekoodi | 150175 19 | |
EAN / GTIN | 4045197085818 | |
Valmistajan numero | 150175 19 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Kartioupotin 90°, pinnoittamaton, Ulko-⌀: 19mm
pyynnöstä
Varastossa
597 kappaletta varastossa
21,85 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
311 kappaletta varastossa
29,90 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
640 kappaletta varastossa
33,01 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Ulko-⌀ | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Uppokantaruuveille ISO 2009, 2010, 7046 ja 7047 | M10 | M10 | M10 |
Kärkiupottimen kärkikulma | 90 astetta | 90 astetta | 90 astetta |
Standardi | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C |
Lastuava aine | HSS | HSS | HSS E |
varren ⌀ Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Pienin upotuksen ⌀, porauksiin alkaen | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm |