{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Ulko-⌀ | 8,3 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Kärkiupottimen kärkikulma | 90 astetta | |
Lastuava aine | HSS | |
Terien lkm Z | 3 | |
Standardi | DIN 335 C | |
Varsi | Lieriövarsi. | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Pienin upotuksen ⌀, porauksiin alkaen | 2 mm | |
Kokonaispituus L | 50 mm | |
varren ⌀ Ds | 6 mm | |
Uppokantaruuveille DIN 7991 | M4 | |
Syöttö f teräksessä < 500 N/mm2 | 0,09 mm/kierr. | |
Varren toleranssi | h9 | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Porras- ja kärkiupotin |
Tuotekoodi | 150175 8,3 | |
EAN / GTIN | 4045197085740 | |
Valmistajan numero | 150175 8,3 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kartioupotin 90° 8,3 mm
pyynnöstä
Varastossa
597 kappaletta varastossa
10,29 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
522 kappaletta varastossa
14,26 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Pinnoitus | pinnoittamaton | pinnoittamaton |
Kokonaispituus L | 50 | 50 |
Sisäjäähdytys | ei | ei |
Varsi | Lieriövarsi. | Lieriövarsi. |
Varren toleranssi | h9 | h9 |
Pienin upotuksen ⌀, porauksiin alkaen | 2 | 2 |
Tuotetyyppi | Porras- ja kärkiupotin | Porras- ja kärkiupotin |