Tarkkuuskärkiupotin 90° 6,3 mm

Tuote nro.: 150170 6,3
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
235 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Ulko-⌀ (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Kärkiupottimen kärkikulma: 90
  • Lastuava aine: HSS
  • Terien lkm Z: 3
  • Standardi: DIN 335 C
  • Varsi: Lieriövarsi.

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tarjoukset

    Hintaetu

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Ulko-⌀ 6,3 mm
    Pinnoitus TiAlN
    Kärkiupottimen kärkikulma 90 astetta
    Lastuava aine HSS
    Terien lkm Z 3
    Standardi DIN 335 C
    Varsi Lieriövarsi.
    Sisäjäähdytys ei
    Pienin upotuksen ⌀, porauksiin alkaen 1,5 mm
    Kokonaispituus L 45 mm
    varren ⌀ Ds 5 mm
    Uppokantaruuveille DIN 7991 M3
    Syöttö f teräksessä < 500 N/mm2 0,09 mm/kierr.
    Varren toleranssi h9
    Värirengas vihreä
    Tuotetyyppi Porras- ja kärkiupotin

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 150170 6,3
    EAN / GTIN 4045197085597
    Valmistajan numero 150170 6,3

    Käyttötaulukko

    Alu > 10% Si
    N
    25
    Teräs < 500 N/mm²
    P
    34
    Teräs < 750 N/mm²
    P
    32
    Teräs < 900 N/mm²
    P
    32
    INOX < 900 N/mm²
    M
    9
    INOX > 900 N/mm²
    M
    8
    CuZn
    N
    80
    Uni
     
    märkä enintään
     
    kuiva
     

    Kuvaus

    Malli:

    Kaikki upottimet kolmileikkuisia, takareunastaan säteishiottuja.
    Lastutilat ovat umpiaineesta hiotut.
    Tarkkuuskärkiupottimen avulla voi nostaa tehoa huomattavasti.

    Käyttö:

    Tarkkuuskärkiupotin kartioupotusten työstämiseen värinättömästi.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Verrataan vastaaviin tuotteisiin

    Tämä artikkeli


    Suositukset


    Tarkkuuskärkiupotin 90° 6,3 mm

    Tarkkuuskärkiupotin 90° 6,3 mm

    pyynnöstä
    Varastossa
    235 kappaletta varastossa
    26,34 €
    plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
    pyynnöstä
    Varastossa
    477 kappaletta varastossa
    16,68 €
    plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
    Värirengas vihreä vihreä
    Uppokantaruuveille DIN 7991 M3 M3
    Kokonaispituus L 45 45
    Sisäjäähdytys ei ei
    Varsi Lieriövarsi. Lieriövarsi.
    Syöttö f teräksessä < 500 N/mm2 0,09 0,09
    Tuotetyyppi Porras- ja kärkiupotin Porras- ja kärkiupotin

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin