{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Ulko-⌀ | 6 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Kärkiupottimen kärkikulma | 90 astetta | |
Lastuava aine | HSS | |
Terien lkm Z | 3 | |
Standardi | DIN 335 C | |
Varsi | Lieriövarsi. | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Pienin upotuksen ⌀, porauksiin alkaen | 1,5 mm | |
Kokonaispituus L | 45 mm | |
varren ⌀ Ds | 5 mm | |
Uppokantaruuveille ISO 2009, 2010, 7046 ja 7047 | M3 | |
Syöttö f teräksessä < 500 N/mm2 | 0,09 mm/kierr. | |
Varren toleranssi | h9 | |
Värirengas | vihreä | |
Tuotetyyppi | Porras- ja kärkiupotin |
Tuotekoodi | 150170 6 | |
EAN / GTIN | 4045197301314 | |
Valmistajan numero | 150170 6 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Tarkkuuskärkiupotin 90° 6 mm
pyynnöstä
Varastossa
142 kappaletta varastossa
26,91 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
167 kappaletta varastossa
33,70 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
44 kappaletta varastossa
16,96 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Uppokantaruuveille ISO 2009, 2010, 7046 ja 7047 | M3 | M3 | M3 |
Kokonaispituus L | 45 | 45 | 45 |
Varsi | Lieriövarsi. | Lieriövarsi, h9 | Lieriövarsi. |
Lastuava aine | HSS | HSS | HSS |
varren ⌀ Ds | 5 | 5 | 5 |
Pienin upotuksen ⌀, porauksiin alkaen | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Tuotetyyppi | Porras- ja kärkiupotin | Porras- ja kärkiupotin | Porras- ja kärkiupotin |