{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Ulko-⌀ | 15 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Kärkiupottimen kärkikulma | 90 astetta | |
Lastuava aine | HSS | |
Terien lkm Z | 3 | |
Standardi | DIN 335 C | |
Varsi | Lieriövarsi. | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Pienin upotuksen ⌀, porauksiin alkaen | 3,2 mm | |
Kokonaispituus L | 60 mm | |
varren ⌀ Ds | 10 mm | |
Uppokantaruuveille ISO 2009, 2010, 7046 ja 7047 | M8 | |
Syöttö f teräksessä < 500 N/mm2 | 0,12 mm/kierr. | |
Varren toleranssi | h9 | |
Värirengas | vihreä | |
Tuotetyyppi | Porras- ja kärkiupotin |
Tuotekoodi | 150170 15 | |
EAN / GTIN | 4045197085634 | |
Valmistajan numero | 150170 15 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Tarkkuuskärkiupotin 90° 15 mm
pyynnöstä
Varastossa
293 kappaletta varastossa
48,76 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
348 kappaletta varastossa
51,98 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
168 kappaletta varastossa
26,11 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Värirengas | vihreä | vihreä | vihreä |
Sisäjäähdytys | ei | ei | ei |
Varren toleranssi | h9 | h9 | h9 |
Lastuava aine | HSS | HSS | HSS |
varren ⌀ Ds | 10 | 10 | 10 |
Pienin upotuksen ⌀, porauksiin alkaen | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
Tuotetyyppi | Porras- ja kärkiupotin | Porras- ja kärkiupotin | Porras- ja kärkiupotin |