{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Ulko-⌀ | 10,4 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Kärkiupottimen kärkikulma | 90 astetta | |
Lastuava aine | HSS | |
Terien lkm Z | 3 | |
Standardi | DIN 335 C | |
Varsi | Lieriövarsi. | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Pienin upotuksen ⌀, porauksiin alkaen | 2,5 mm | |
Kokonaispituus L | 50 mm | |
varren ⌀ Ds | 6 mm | |
Uppokantaruuveille DIN 7991 | M5 | |
Syöttö f teräksessä < 500 N/mm2 | 0,12 mm/kierr. | |
Varren toleranssi | h9 | |
Värirengas | vihreä | |
Tuotetyyppi | Porras- ja kärkiupotin |
Tuotekoodi | 150170 10,4 | |
EAN / GTIN | 4045197085610 | |
Valmistajan numero | 150170 10,4 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
Tarkkuuskärkiupotin 90°, TiAlN, Ulko-⌀: 10,4mm
pyynnöstä
Varastossa
141 kappaletta varastossa
37,15 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
833 kappaletta varastossa
39,10 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
152 kappaletta varastossa
67,16 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
74 kappaletta varastossa
19,95 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 3 | 3 | 3 | 3 |
Ulko-⌀ | 10,4 mm | 10,4 mm | 10,4 mm | 10,4 mm |
Kokonaispituus L | 50 mm | 50 mm | 107 mm | 50 mm |
Sisäjäähdytys | ei | ei | ei | ei |
Standardi | DIN 335 C | DIN 335 C | Tehdasnormi | DIN 335 C |
Varsi | Lieriövarsi. | Lieriövarsi, h9 | Lieriövarsi, h9 | Lieriövarsi. |
Pienin upotuksen ⌀, porauksiin alkaen | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm |