Tarkkuuskärkiupotin 90° 8 mm

Tuote nro.: 150170 8
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
54 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Ulko-⌀ (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Kärkiupottimen kärkikulma: 90
  • Lastuava aine: HSS
  • Terien lkm Z: 3
  • Standardi: DIN 335 C
  • Varsi: Lieriövarsi.

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Ulko-⌀ 8 mm
Pinnoitus TiAlN
Kärkiupottimen kärkikulma 90 astetta
Lastuava aine HSS
Terien lkm Z 3
Standardi DIN 335 C
Varsi Lieriövarsi.
Sisäjäähdytys ei
Pienin upotuksen ⌀, porauksiin alkaen 2 mm
Kokonaispituus L 50 mm
varren ⌀ Ds 6 mm
Uppokantaruuveille ISO 2009, 2010, 7046 ja 7047 M4
Syöttö f teräksessä < 500 N/mm2 0,09 mm/kierr.
Varren toleranssi h9
Värirengas vihreä
Tuotetyyppi Porras- ja kärkiupotin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 150170 8
EAN / GTIN 4045197301321
Valmistajan numero 150170 8

Käyttötaulukko

Alu > 10% Si
N
25
Teräs < 500 N/mm²
P
34
Teräs < 750 N/mm²
P
32
Teräs < 900 N/mm²
P
32
INOX < 900 N/mm²
M
9
INOX > 900 N/mm²
M
8
CuZn
N
80
Uni
 
märkä enintään
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Kaikki upottimet kolmileikkuisia, takareunastaan säteishiottuja.
Lastutilat ovat umpiaineesta hiotut.
Tarkkuuskärkiupottimen avulla voi nostaa tehoa huomattavasti.

Käyttö:

Tarkkuuskärkiupotin kartioupotusten työstämiseen värinättömästi.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


Tarkkuuskärkiupotin 90° 8 mm

Tarkkuuskärkiupotin 90° 8 mm

pyynnöstä
Varastossa
54 kappaletta varastossa
33,81 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
381 kappaletta varastossa
37,61 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
233 kappaletta varastossa
19,09 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Pinnoitus TiAlN TiAlN TiAlN
Kokonaispituus L 50 50 50
Kärkiupottimen kärkikulma 90 90 90
Lastuava aine HSS HSS HSS
varren ⌀ Ds 6 6 6
Pienin upotuksen ⌀, porauksiin alkaen 2 2 2
Tuotetyyppi Porras- ja kärkiupotin Porras- ja kärkiupotin Porras- ja kärkiupotin

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin