HOLEX Pro Steel -tarkkuuskärkiupotin epätasaisella jaolla. 90° 15 mm

Tuote nro.: 150182 15
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
209 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Ulko-⌀ (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Kärkiupottimen kärkikulma: 90
  • Lastuava aine: HSS
  • Upottimen terien jako: epätasainen
  • Terien lkm Z: 3
  • Standardi: DIN 335 C

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tarjoukset

    Hintaetu

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Ulko-⌀ 15 mm
    Pinnoitus TiAlN
    Kärkiupottimen kärkikulma 90 astetta
    Lastuava aine HSS
    Upottimen terien jako epätasainen
    Terien lkm Z 3
    Standardi DIN 335 C
    Varsi Lieriövarsi.
    Sisäjäähdytys ei
    Pienin upotuksen ⌀, porauksiin alkaen 3,2 mm
    Kokonaispituus L 60 mm
    varren ⌀ Ds 10 mm
    Uppokantaruuveille ISO 2009, 2010, 7046 ja 7047 M8
    Syöttö f teräksessä < 500 N/mm2 0,12 mm/kierr.
    Varren toleranssi h9
    Värirengas vihreä
    Sarja Pro Steel
    Tuotetyyppi Porras- ja kärkiupotin

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 150182 15
    EAN / GTIN 4062406524272
    Valmistajan numero 150182 15

    Käyttötaulukko

    Alumiinimuovit
    N
    75
    Alumiini (lyhytlastuinen)
    N
    70
    Teräs < 750 N/mm²
    P
    50
    Teräs < 900 N/mm²
    P
    40
    Teräs < 1100 N/mm²
    P
    20
    Teräs < 1400 N/mm²
    P
    15
    Teräs < 55 HRC
    H
    8
    INOX < 900 N/mm²
    M
    18
    INOX > 900 N/mm²
    M
    15
    Ti > 850 N/mm²
    S
    12
    GG(G)
    K
    20
    CuZn
    N
    20
    Uni
     
    märkä enintään
     
    kuiva
     

    Kuvaus

    Malli:

    Kaikki upottimet kolmileikkuisia, takareunastaan säteishiottuja.
    Lastutilat ovat umpiaineesta hiotut.
    HOLEX Pro Steel:
    • Täsmälliset työstötulokset manuaalisessa ja koneellisessa käytössä.
    • Tärinätön käynti terien erittäin epätasaisen jaon kautta mahdollistaa miellyttävät pinnat.
    • Optimaaliset työkalun käyttöiät TiALN-suurtehopinnoitteen ansiosta.
    • Suuri prosessiturvallisuus optimoidun lastunpoiston ansiosta.
    • Erinomainen hyöty-hintasuhde.

    Käyttö:

    Tarkkuuskartioupotin 90° upotusten työstämiseen ilman värinää.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Verrataan vastaaviin tuotteisiin

    Tämä artikkeli


    Suositukset


    HOLEX Pro Steel -tarkkuuskärkiupotin epätasaisella jaolla. 90° 15 mm

    HOLEX Pro Steel -tarkkuuskärkiupotin epätasaisella jaolla. 90° 15 mm

    pyynnöstä
    Varastossa
    209 kappaletta varastossa
    25,76 €
    plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
    pyynnöstä
    Varastossa
    225 kappaletta varastossa
    50,95 €
    plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
    Terien lkm Z 3 3
    Ulko-⌀ 15 15
    Kokonaispituus L 60 60
    Standardi DIN 335 C DIN 335 C
    Varren toleranssi h9 h9
    Lastuava aine HSS HSS
    Upottimen terien jako epätasainen epätasainen

    Sopivat tuotteet

    Varaosat

    Samasta sarjasta "Pro Steel" Näytä kaikki

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Lomakkeet

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Esitteitä

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Kampanjat

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin