{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Ulko-⌀ | 12,4 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Kärkiupottimen kärkikulma | 90 astetta | |
Lastuava aine | HSS | |
Upottimen terien jako | epätasainen | |
Terien lkm Z | 3 | |
Standardi | DIN 335 C | |
Varsi | Lieriövarsi. | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Pienin upotuksen ⌀, porauksiin alkaen | 2,8 mm | |
Kokonaispituus L | 56 mm | |
varren ⌀ Ds | 8 mm | |
Uppokantaruuveille DIN 7991 | M6 | |
Syöttö f teräksessä < 500 N/mm2 | 0,12 mm/kierr. | |
Varren toleranssi | h9 | |
Värirengas | vihreä | |
Sarja | Pro Steel | |
Tuotetyyppi | Porras- ja kärkiupotin |
Tuotekoodi | 150182 12,4 | |
EAN / GTIN | 4062406524265 | |
Valmistajan numero | 150182 12,4 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Steel -tarkkuuskärkiupotin epätasaisella jaolla. 90° 12,4 mm
pyynnöstä
Varastossa
257 kappaletta varastossa
22,43 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
253 kappaletta varastossa
41,17 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
771 kappaletta varastossa
46,81 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
98 kappaletta varastossa
74,75 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Ulko-⌀ | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 |
Kokonaispituus L | 56 | 56 | 56 | 108 |
Varren toleranssi | h9 | h9 | h9 | h9 |
varren ⌀ Ds | 8 | 8 | 8 | 8 |
Pienin upotuksen ⌀, porauksiin alkaen | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
Syöttö f teräksessä < 500 N/mm2 | 0,12 | 0,12 | 0,13 | 0,13 |
Tuotetyyppi | Porras- ja kärkiupotin | Porras- ja kärkiupotin | Porras- ja kärkiupotin | Porras- ja kärkiupotin |