{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Ulko-⌀ | 31 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Kärkiupottimen kärkikulma | 90 astetta | |
Lastuava aine | HSS | |
Upottimen terien jako | epätasainen | |
Terien lkm Z | 3 | |
Standardi | DIN 335 C | |
Varsi | Lieriövarsi. | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Pienin upotuksen ⌀, porauksiin alkaen | 4,2 mm | |
Kokonaispituus L | 71 mm | |
varren ⌀ Ds | 12 mm | |
Uppokantaruuveille DIN 7991 | M16 | |
Syöttö f teräksessä < 500 N/mm2 | 0,2 mm/kierr. | |
Varren toleranssi | h9 | |
Värirengas | vihreä | |
Sarja | Pro Steel | |
Tuotetyyppi | Porras- ja kärkiupotin |
Tuotekoodi | 150182 31 | |
EAN / GTIN | 4062406524333 | |
Valmistajan numero | 150182 31 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Steel -tarkkuuskärkiupotin epätasaisella jaolla. 90° 31 mm
pyynnöstä
Varastossa
188 kappaletta varastossa
73,14 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
292 kappaletta varastossa
121,90 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Ulko-⌀ | 31 | 31 |
Värirengas | vihreä | vihreä |
Kokonaispituus L | 71 | 71 |
Kärkiupottimen kärkikulma | 90 | 90 |
Varsi | Lieriövarsi. | Lieriövarsi, h9 |
Lastuava aine | HSS | HSS |
Upottimen terien jako | epätasainen | epätasainen |