{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Ulko-⌀ | 23 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Kärkiupottimen kärkikulma | 90 astetta | |
Lastuava aine | HSS | |
Upottimen terien jako | epätasainen | |
Terien lkm Z | 3 | |
Standardi | DIN 335 C | |
Varsi | Lieriövarsi. | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Pienin upotuksen ⌀, porauksiin alkaen | 3,8 mm | |
Kokonaispituus L | 67 mm | |
varren ⌀ Ds | 10 mm | |
Uppokantaruuveille ISO 2009, 2010, 7046 ja 7047 | M12 | |
Syöttö f teräksessä < 500 N/mm2 | 0,16 mm/kierr. | |
Värirengas | vihreä | |
Sarja | Pro Steel | |
Tuotetyyppi | Porras- ja kärkiupotin |
Tuotekoodi | 150182 23 | |
EAN / GTIN | 4062406524319 | |
Valmistajan numero | 150182 23 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Steel -tarkkuuskärkiupotin epätasaisella jaolla. 90° 23 mm
pyynnöstä
Varastossa
20 kappaletta varastossa
53,71 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
3 kappaletta varastossa
70,84 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 3 | 3 |
Uppokantaruuveille ISO 2009, 2010, 7046 ja 7047 | M12 | M12 |
Kokonaispituus L | 67 | 106 |
Sisäjäähdytys | ei | ei |
Kärkiupottimen kärkikulma | 90 | 90 |
Standardi | DIN 335 C | DIN 335 D |
Syöttö f teräksessä < 500 N/mm2 | 0,16 | 0,16 |