{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Ulko-⌀ | 20,5 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Kärkiupottimen kärkikulma | 90 astetta | |
Lastuava aine | HSS | |
Terien lkm Z | 3 | |
Standardi | DIN 335 C | |
Varsi | Lieriövarsi. | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Pienin upotuksen ⌀, porauksiin alkaen | 3,5 mm | |
Kokonaispituus L | 63 mm | |
varren ⌀ Ds | 10 mm | |
Uppokantaruuveille DIN 7991 | M10 | |
Syöttö f teräksessä < 500 N/mm2 | 0,16 mm/kierr. | |
Varren toleranssi | h9 | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Porras- ja kärkiupotin |
Tuotekoodi | 150175 20,5 | |
EAN / GTIN | 4045197085825 | |
Valmistajan numero | 150175 20,5 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
Kartioupotin 90°, pinnoittamaton, Ulko-⌀: 20,5mm
pyynnöstä
Varastossa
1 753 kappaletta varastossa
22,20 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 201 kappaletta varastossa
30,13 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 243 kappaletta varastossa
33,81 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
90 kappaletta varastossa
202,40 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Ulko-⌀ | 20,5 mm | 20,5 mm | 20,5 mm | 20,5 mm |
Värirengas | ilman | ilman | sininen | sininen |
Kokonaispituus L | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
Varsi | Lieriövarsi. | Lieriövarsi. | Lieriövarsi. | Lieriövarsi. |
varren ⌀ Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Pienin upotuksen ⌀, porauksiin alkaen | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm |
Tuotetyyppi | Porras- ja kärkiupotin | Porras- ja kärkiupotin | Porras- ja kärkiupotin | Porras- ja kärkiupotin |