{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Master Tap | |
Kierteen koko | 6-32 UNC | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Kierretyyppi | UNC | |
Kylkikulma | 60 astetta | |
Lastuava aine | HSS E PM | |
Standardi | DIN 371 | |
Toleranssiluokka | 2BX | |
Etuviiste | B | |
Varsi | Lieriövarsi, h9 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Käyttö poraustavalla | enintään 3×D läpireiällä | |
Leikkaussuunta | Oikea | |
Kierteennousu | 0,794 mm | |
Kierrettä/ tuuma | 32 | |
Kierteen ⌀ | 3,51 mm | |
Kokonaispituus L | 56 mm | |
varren ⌀ Ds | 4 mm | |
Varren nelikulmio □ | 3 mm | |
Alkureiän ⌀ | 2,85 mm | |
Kierretyökalun tyyppi | Konekierretappi dynaamiseen työstöön | |
Lastu-urien määrä | 3 | |
Värirengas | sininen | |
Terien lkm Z | 3 | |
Kierteen syvyys | 10,53 mm | |
Tuotetyyppi | Kierretappi |
Tuotekoodi | 133356 6-32 | |
EAN / GTIN | 4062406209513 | |
Valmistajan numero | 133356 6-32 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master Tap INOX-konekierretappi HSS-E-PM 6-32
pyynnöstä
Varastossa
91 kappaletta varastossa
36,57 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
47 kappaletta varastossa
37,61 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
106 kappaletta varastossa
36,69 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
76 kappaletta varastossa
18,40 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
63 kappaletta varastossa
14,49 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Etuviiste | B | B | B | B | B |
Pinnoitus | TiAlN | pinnoittamaton | AlTiX | TiN | pinnoittamaton |
Kokonaispituus L | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
Sisäjäähdytys | ei | ei | ei | ei | ei |
Alkureiän ⌀ | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 |
Lastuava aine | HSS E PM | HSS E | HSS E PM | HSS E | HSS E |
varren ⌀ Ds | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |