GARANT Master Tap -konekierretappi HSS-E-PM muoto C G1/16

Tuote nro.: 137805 G1/16
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
60 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

G Yksikköhinta sis. alv
  • Kierretyyppi: G
  • Kylkikulma: 55
  • Lastuava aine: HSS E PM
  • Standardi: DIN 5156
  • Etuviiste: C

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Master Tap
Kierteen koko G1/16
Pinnoitus AlTiX
Kierretyyppi G
Kylkikulma 55 astetta
Lastuava aine HSS E PM
Standardi DIN 5156
Etuviiste C
Nousukulma 40 astetta
Varsi Lieriövarsi, h9
Sisäjäähdytys ei
Käyttö poraustavalla enintään 2,5×D pohjareiällä
Leikkaussuunta Oikea
Kierteennousu 0,91 mm
Kierrettä/ tuuma 28
Kierteen ⌀ 7,72 mm
Kokonaispituus L 90 mm
varren ⌀ Ds 6 mm
Varren nelikulmio □ 4,9 mm
Alkureiän ⌀ 6,8 mm
Kierretyökalun tyyppi Konekierretappi dynaamiseen työstöön
Lastu-urien määrä 3
Värirengas vihreä
Terien lkm Z 3
Kierteen syvyys 23,16 mm
Tuotetyyppi Kierretappi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 137805 G1/16
EAN / GTIN 4045197984357
Valmistajan numero 137805 G1/16

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
30
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
35
Alu > 10% Si
N
20
Teräs < 500 N/mm²
P
30
Teräs < 750 N/mm²
P
30
Teräs < 900 N/mm²
P
25
Teräs < 1100 N/mm²
P
12
Teräs < 1400 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
10
INOX > 900 N/mm²
M
8
GG(G)
K
20
CuZn
N
20
Uni
 
Öljy
 
märkä enintään
 

Kuvaus

Malli:

GARANT Master Tap Universal -kierretappi, suunniteltu käytettäväksi monissa eri materiaaleissa, hyvä prosessivarmuus.
  • HSS-E-PM-terämateriaali, erittäin hyvä kulumisenkesto.
  • Uusi tehopinnoite vähentää kitkaa.
  • Erityisgeometria optimaaliseen lastunpoistoon.

Käyttö:

Lieriömäiselle Whitworth-putkikierteelle DIN-ISO 228/1 (ei tiivistävissä liitoskierteissä).

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Samasta sarjasta "Master Tap" Näytä kaikki

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin