GARANT Master Tap Alu -konekierretappi M1,6

Tuote nro.: 134260 M1,6
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
188 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

M Yksikköhinta sis. alv
  • Kierretyyppi: M
  • Kylkikulma: 60
  • Lastuava aine: HSS E PM
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Kierrenormi: DIN 13

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Pinnoitus DLC
    Kierretyyppi M
    Kylkikulma 60 astetta
    Lastuava aine HSS E PM
    Standardi Tehdasnormi
    Kierrenormi DIN 13
    Toleranssiluokka ISO 2X 6HX
    Etuviiste E
    Nousukulma 45 astetta
    Varsi Lieriövarsi, h9
    Sisäjäähdytys ei
    Käyttö poraustavalla enintään 3×D pohjareiällä
    Leikkaussuunta Oikea
    Kierteennousu 0,35 mm
    Kokonaispituus L 40 mm
    varren ⌀ Ds 2,5 mm
    Varren nelikulmio □ 2,1 mm
    Alkureiän ⌀ 1,25 mm
    Kierteen ⌀ 1,6 mm
    Kierretyökalun tyyppi Konekierretappi dynaamiseen työstöön
    Kierukkakulmaominaisuus epätasainen
    Lastu-urien määrä 2
    Värirengas keltainen
    Sarja Master Tap
    Terien lkm Z 2
    Kierteen syvyys 4,8 mm
    Tuotetyyppi Kierretapit

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 134260 M1,6
    EAN / GTIN 4067263830320
    Valmistajan numero 134260 M1,6

    Käyttötaulukko

    Alu
    N
    35
    Alumiini (lyhytlastuinen)
    N
    32
    Alu > 10% Si
    N
    20
    PMMA akryyli
    N
    20
    PA 66
    N
    18
    PEEK
    N
    18
    Cu
    N
    18
    CuZn
    N
    25
    Öljy
     
    märkä enintään
     
    märkä vähintään
     

    Kuvaus

    Malli:

    Tehokas kierretappi, joka on kehitetty erityisesti alumiinille ja ei-rautametalliseoksille. Kiinnitysurien dynaaminen kierrenousu takaa lastujen optimaalisen poiston ja prosessin luotettavuuden.
    • HSS-E-PM-terämateriaali parantaa leikkureunan stabiilisuutta.
    • Erittäin sileä DLC-pinnoite takaa kulutuksenkestävyyden ja estää kylmähitsautumisen.
    • Lastu-urien dynaaminen kierrenousu.
    • Etuviisteen lyhyt muoto E.

    Ohje:

    Soveltuu kierresyvyyteen 2,5×D asti.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Samasta sarjasta "Master Tap" Näytä kaikki

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Lomakkeet

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Esitteitä

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Kampanjat

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin