{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Pinnoitus | DLC | |
Kierretyyppi | M | |
Kylkikulma | 60 astetta | |
Lastuava aine | HSS E PM | |
Standardi | Tehdasnormi | |
Kierrenormi | DIN 13 | |
Toleranssiluokka | ISO 2X 6HX | |
Etuviiste | E | |
Nousukulma | 45 astetta | |
Varsi | Lieriövarsi, h9 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Käyttö poraustavalla | enintään 3×D pohjareiällä | |
Leikkaussuunta | Oikea | |
Kierteennousu | 0,45 mm | |
Kokonaispituus L | 50 mm | |
varren ⌀ Ds | 2,8 mm | |
Varren nelikulmio □ | 2,1 mm | |
Alkureiän ⌀ | 2,05 mm | |
Kierteen ⌀ | 2,5 mm | |
Kierretyökalun tyyppi | Konekierretappi dynaamiseen työstöön | |
Kierukkakulmaominaisuus | epätasainen | |
Lastu-urien määrä | 2 | |
Värirengas | keltainen | |
Sarja | Master Tap | |
Terien lkm Z | 2 | |
Kierteen syvyys | 7,5 mm | |
Tuotetyyppi | Kierretapit |
Tuotekoodi | 134260 M2,5 | |
EAN / GTIN | 4067263830344 | |
Valmistajan numero | 134260 M2,5 |