GARANT Master Tap SteelHT konekierretapit HSS-E-PM muoto B 6HX M3

Tuote nro.: 131940 M3
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
418 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

M Yksikköhinta sis. alv
  • Kierretyyppi: M
  • Kylkikulma: 60
  • Lastuava aine: HSS E PM
  • Standardi: DIN 371
  • Kierrenormi: DIN 13

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Kierteen koko M3
    Pinnoitus TiCN
    Kierretyyppi M
    Kylkikulma 60 astetta
    Lastuava aine HSS E PM
    Standardi DIN 371
    Kierrenormi DIN 13
    Toleranssiluokka ISO 2X 6HX
    Etuviiste B
    Varsi Lieriövarsi, h9
    Sisäjäähdytys ei
    Käyttö poraustavalla enintään 3×D läpireiällä
    Leikkaussuunta Oikea
    Kierteennousu 0,5 mm
    Kokonaispituus L 56 mm
    varren ⌀ Ds 3,5 mm
    Varren nelikulmio □ 2,7 mm
    Alkureiän ⌀ 2,5 mm
    Kierteen ⌀ 3 mm
    Kierretyökalun tyyppi Konekierretappi dynaamiseen työstöön
    Lastu-urien määrä 3
    Värirengas pun.
    Sarja Master Tap
    Terien lkm Z 3
    Kierteen syvyys 9 mm
    Tuotetyyppi Kierretappi

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 131940 M3
    EAN / GTIN 4062406236137
    Valmistajan numero 131940 M3

    Käyttötaulukko

    Teräs < 750 N/mm²
    P
    30
    Teräs < 900 N/mm²
    P
    20
    Teräs < 1100 N/mm²
    P
    15
    Teräs < 1400 N/mm²
    P
    12
    Teräs < 50 HRC
    H
    5
    TOOLOX 33
    H
    15
    TOOLOX 44
    H
    5
    INOX > 900 N/mm²
    M
    7
    Ti > 850 N/mm²
    S
    5
    Öljy
     
    märkä enintään
     

    Kuvaus

    Malli:

    Tehokas kierrepora, kehitetty erityisesti käyttöön korkean vetolujuuden teräksissä ja vaikeasti lastuttavissa materiaaleissa. Voimakkaasti vuoleva etuleikkuu stabiiliin prosessiin suuressa leikkuuvoimakuormituksessa.
    • HSS-E-PM-terämateriaaliparantaa leikkureunan stabiilisuutta.
    • Optimoitu leikkuureunan pyöristys.
    • TiCN-pinnoitesuojaa kulumiselta maksimaalisesti.

    Suositus:

    Käytettäessä TOOLOX- ja HARDOX-materiaaleja suosittelemme poraamaan DIN-arvoja (katso taulukko) suuremman alkureiän.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Samasta sarjasta "Master Tap" Näytä kaikki

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin