GARANT Master Tap -konekierretappi HSS-E-PM muoto C M1

Tuote nro.: 135960 M1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
6 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

M Yksikköhinta sis. alv
  • Kierretyyppi: M
  • Kylkikulma: 60
  • Lastuava aine: HSS E PM
  • Standardi: DIN 371
  • Kierrenormi: DIN 13

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Kierteen koko M1
    Pinnoitus AlTiX
    Kierretyyppi M
    Kylkikulma 60 astetta
    Lastuava aine HSS E PM
    Standardi DIN 371
    Kierrenormi DIN 13
    Toleranssiluokka ISO 1X 4HX
    Etuviiste C
    Nousukulma 40 astetta
    Varsi Lieriövarsi, h9
    Sisäjäähdytys ei
    Käyttö poraustavalla enintään 2,5×D pohjareiällä
    Leikkaussuunta Oikea
    Kierteennousu 0,25 mm
    Kokonaispituus L 40 mm
    varren ⌀ Ds 2,5 mm
    Varren nelikulmio □ 2,1 mm
    Alkureiän ⌀ 0,75 mm
    Kierteen ⌀ 1 mm
    Kierretyökalun tyyppi Konekierretappi dynaamiseen työstöön
    Lastu-urien määrä 2
    Värirengas vihreä
    Sarja Master Tap
    Terien lkm Z 2
    Kierteen syvyys 2,5 mm
    Tuotetyyppi Kierretappi

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 135960 M1
    EAN / GTIN 4062406208745
    Valmistajan numero 135960 M1

    Käyttötaulukko

    Alumiinimuovit
    N
    30
    Alumiini (lyhytlastuinen)
    N
    35
    Alu > 10% Si
    N
    20
    Teräs < 500 N/mm²
    P
    30
    Teräs < 750 N/mm²
    P
    30
    Teräs < 900 N/mm²
    P
    25
    Teräs < 1100 N/mm²
    P
    12
    Teräs < 1400 N/mm²
    P
    8
    INOX < 900 N/mm²
    M
    10
    INOX > 900 N/mm²
    M
    8
    GG(G)
    K
    20
    CuZn
    N
    20
    Uni
     
    Öljy
     
    märkä enintään
     

    Kuvaus

    Malli:

    Universal-kierretappi, suunniteltu käytettäväksi monilla eri materiaaleilla, hyvä prosessivarmuus.
    • HSS-E-PM-terämateriaali, erittäin hyvä kulumisenkesto.
    • Uusi tehopinnoite vähentää kitkaa.
    • Erityisgeometria optimaaliseen lastunpoistoon.
    Vastaa standardia ISO 1X/4HX.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Samasta sarjasta "Master Tap" Näytä kaikki

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Lomakkeet

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Esitteitä

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Kampanjat

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin