GARANT Master Tap -konekierretappi HSS-E-PM muoto C M18

Tuote nro.: 135960 M18
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
63 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

M Yksikköhinta sis. alv
  • Kierretyyppi: M
  • Kylkikulma: 60
  • Lastuava aine: HSS E PM
  • Standardi: DIN 376
  • Kierrenormi: DIN 13

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Kierteen koko M18
    Pinnoitus AlTiX
    Kierretyyppi M
    Kylkikulma 60 astetta
    Lastuava aine HSS E PM
    Standardi DIN 376
    Kierrenormi DIN 13
    Toleranssiluokka ISO 2X 6HX
    Etuviiste C
    Nousukulma 40 astetta
    Varsi Lieriövarsi, h9
    Sisäjäähdytys ei
    Käyttö poraustavalla enintään 2,5×D pohjareiällä
    Leikkaussuunta Oikea
    Kierteennousu 2,5 mm
    Kokonaispituus L 125 mm
    varren ⌀ Ds 14 mm
    Varren nelikulmio □ 11 mm
    Alkureiän ⌀ 15,5 mm
    Kierteen ⌀ 18 mm
    Kierretyökalun tyyppi Konekierretappi dynaamiseen työstöön
    Lastu-urien määrä 4
    Värirengas vihreä
    Sarja Master Tap
    Terien lkm Z 4
    Kierteen syvyys 45 mm
    Tuotetyyppi Kierretappi

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 135960 M18
    EAN / GTIN 4062406266530
    Valmistajan numero 135960 M18

    Käyttötaulukko

    Alumiinimuovit
    N
    30
    Alumiini (lyhytlastuinen)
    N
    35
    Alu > 10% Si
    N
    20
    Teräs < 500 N/mm²
    P
    30
    Teräs < 750 N/mm²
    P
    30
    Teräs < 900 N/mm²
    P
    25
    Teräs < 1100 N/mm²
    P
    12
    Teräs < 1400 N/mm²
    P
    8
    INOX < 900 N/mm²
    M
    10
    INOX > 900 N/mm²
    M
    8
    GG(G)
    K
    20
    CuZn
    N
    20
    Uni
     
    Öljy
     
    märkä enintään
     

    Kuvaus

    Malli:

    Universal-kierretappi, suunniteltu käytettäväksi monilla eri materiaaleilla, hyvä prosessivarmuus.
    • HSS-E-PM-terämateriaali, erittäin hyvä kulumisenkesto.
    • Uusi tehopinnoite vähentää kitkaa.
    • Erityisgeometria optimaaliseen lastunpoistoon.
    Sama kuin ISO 2X/6HX.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Samasta sarjasta "Master Tap" Näytä kaikki

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Lomakkeet

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Esitteitä

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Kampanjat

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin