{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Master Tap | |
Kierteen koko | G1/4 | |
Pinnoitus | AlTiX | |
Kierretyyppi | G | |
Kylkikulma | 55 astetta | |
Lastuava aine | HSS E PM | |
Standardi | DIN 5156 | |
Etuviiste | C | |
Nousukulma | 40 astetta | |
Varsi | Lieriövarsi, h9 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Käyttö poraustavalla | enintään 2,5×D pohjareiällä | |
Leikkaussuunta | Oikea | |
Kierteennousu | 1,337 mm | |
Kierrettä/ tuuma | 19 | |
Kierteen ⌀ | 13,16 mm | |
Kokonaispituus L | 100 mm | |
varren ⌀ Ds | 11 mm | |
Varren nelikulmio □ | 9 mm | |
Alkureiän ⌀ | 11,8 mm | |
Kierretyökalun tyyppi | Konekierretappi dynaamiseen työstöön | |
Lastu-urien määrä | 4 | |
Värirengas | vihreä | |
Terien lkm Z | 4 | |
Kierteen syvyys | 32,9 mm | |
Tuotetyyppi | Kierretappi |
Tuotekoodi | 137805 G1/4 | |
EAN / GTIN | 4045197901095 | |
Valmistajan numero | 137805 G1/4 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
GARANT Master Tap -konekierretappi HSS-E-PM muoto C, AlTiX, G: G1/4
pyynnöstä
Varastossa
323 kappaletta varastossa
94,53 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
71 kappaletta varastossa
104,65 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
190 kappaletta varastossa
51,41 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
71 kappaletta varastossa
95,91 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kierretyökalun tyyppi | Konekierretappi dynaamiseen työstöön | Konekierretappi dynaamiseen työstöön | Konekierretappi dynaamiseen työstöön | Konekierretappi dynaamiseen työstöön |
Kierteen ⌀ | 13,16 mm | 13,16 mm | 13,16 mm | 13,16 mm |
Standardi | DIN 5156 | DIN 5156 | DIN 5156 | DIN 5156 |
Varren nelikulmio □ | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Lastuava aine | HSS E PM | HSS E PM | HSS E | HSS E PM |
Kierteen syvyys | 32,9 mm | 32,9 mm | 32,9 mm | 32,9 mm |
Käyttö poraustavalla | enintään 2,5×D pohjareiällä | enintään 2,5×D pohjareiällä | enintään 2,5×D pohjareiällä | enintään 2×D pohjareiällä |