HOLEX Pro Tap -konekierretappi HSS-E, TiN, UNC: 6-32

Tuote nro.: 133375 6-32
Kopioi
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
Varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

UNC Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Kierretyyppi: UNC
  • Kylkikulma: 60
  • Lastuava aine: HSS E
  • Standardi: DIN 371
  • Toleranssiluokka: 2B

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Pro Tap
Kierteen koko 6-32 UNC
Pinnoitus TiN
Kierretyyppi UNC
Kylkikulma 60 astetta
Lastuava aine HSS E
Standardi DIN 371
Toleranssiluokka 2B
Etuviiste B
Varsi Lieriövarsi, h9
Sisäjäähdytys ei
Käyttö poraustavalla enintään 3×D läpireiällä
Leikkaussuunta Oikea
Kierteennousu 0,794 mm
Kierrettä/ tuuma 32
Kierteen ⌀ 3,51 mm
Kokonaispituus L 56 mm
varren ⌀ Ds 4 mm
Varren nelikulmio □ 3 mm
Alkureiän ⌀ 2,85 mm
Kierretyökalun tyyppi Konekierretappi dynaamiseen työstöön
Lastu-urien määrä 3
Värirengas vihreä
Terien lkm Z 3
Kierteen syvyys 10,53 mm
Tuotetyyppi Kierretappi

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 133375 6-32
Kopioi
EAN / GTIN 4062406374204
Kopioi
Valmistajan numero 133375 6-32
Kopioi
Valmistaja Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
soveltuu / [m/min]
N
ISO-koodi:
24
Alumiini (lyhytlastuinen)
soveltuu / [m/min]
N
ISO-koodi:
25
Alu > 10% Si
soveltuu / [m/min]
N
ISO-koodi:
10
Teräs < 500 N/mm²
soveltuu / [m/min]
P
ISO-koodi:
24
Teräs < 750 N/mm²
soveltuu / [m/min]
P
ISO-koodi:
20
Teräs < 900 N/mm²
soveltuu / [m/min]
P
ISO-koodi:
15
Teräs < 1100 N/mm²
soveltuu / [m/min]
P
ISO-koodi:
8
INOX < 900 N/mm²
soveltuu / [m/min]
M
ISO-koodi:
8
CuZn
soveltuu / [m/min]
N
ISO-koodi:
15
Uni
soveltuu / [m/min]
 
Öljy
soveltuu / [m/min]
 
märkä enintään
soveltuu / [m/min]
 

Kuvaus

Malli:

HOLEX Pro Tap yleiskäyttöinen kierretappi. Lujatekoinen malli useille eri materiaaleille. Parannettu HSS-E-terämateriaali, jossa kitkaa vähentävä TiN-pinnoite.

Käyttö:

UNC-yhtenäiskarkeakierteelle, ASME − B1.1.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Samasta sarjasta "Pro Tap" Näytä kaikki

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Lisää tuote suoraan ostoskoriin: Ilmoita tässä tuotenumero tai tuotekoodi.

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin